Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182230-A-BR-C3

  • ERIKS:14177010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.049,69/ stukexcl. btw

€ 2.480,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
73 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig