€ 1.298,00/ stukexcl. btw
€ 1.570,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 64 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 620 kN |
Statisch draaggetal | 850 kN |
Referentietoerental | 1.36 tr/min |
Grenstoerental | 1790 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |