Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182226-A

  • ERIKS:23997257
  • Fabrikant:4047643174213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.298,00/ stukexcl. btw

€ 1.570,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
620 kN
Statisch draaggetal
850 kN
Referentietoerental
1.36 tr/min
Grenstoerental
1790 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig