€ 1.080,57/ stukexcl. btw
€ 1.307,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Statisch draaggetal | 720 kN |
Referentietoerental | 1.5 tr/min |
Grenstoerental | 1930 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |