Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182222-A-C3

  • ERIKS:11835820
  • Fabrikant:4012802606430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 862,06/ stukexcl. btw

€ 1.043,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
450 kN
Statisch draaggetal
580 kN
Referentietoerental
1.72 tr/min
Grenstoerental
2130 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig