Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182220-A-C3

  • ERIKS:11835818
  • Fabrikant:4012802446760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 718,92/ stukexcl. btw

€ 869,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig