€ 653,36/ stukexcl. btw
€ 790,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 43 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 330 kN |
Statisch draaggetal | 425 kN |
Referentietoerental | 1.78 tr/min |
Grenstoerental | 2420 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |