Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182219-A

  • ERIKS:23997251
  • Fabrikant:4012802415964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 653,36/ stukexcl. btw

€ 790,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
43 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
330 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Referentietoerental
1.78 tr/min
Grenstoerental
2420 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig