Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182218-A-C3

  • ERIKS:23997250
  • Fabrikant:4054364129927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 516,24/ stukexcl. btw

€ 624,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
285 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Referentietoerental
1.99 tr/min
Grenstoerental
2700 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig