€ 516,24/ stukexcl. btw
€ 624,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Referentietoerental | 1.99 tr/min |
Grenstoerental | 2700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |