€ 423,37/ stukexcl. btw
€ 512,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 320 kN |
Referentietoerental | 2 tr/min |
Grenstoerental | 2850 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |