Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182217-A

  • ERIKS:11835815
  • Fabrikant:4047643174206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,37/ stukexcl. btw

€ 512,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
255 kN
Statisch draaggetal
320 kN
Referentietoerental
2 tr/min
Grenstoerental
2850 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig