Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182216-A-BR-C3

  • ERIKS:14177403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,80/ stukexcl. btw

€ 482,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig