€ 362,19/ stukexcl. btw
€ 438,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 223 kN |
Statisch draaggetal | 280 kN |
Referentietoerental | 2.04 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |