€ 329,41/ stukexcl. btw
€ 398,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 187 kN |
Statisch draaggetal | 236 kN |
Referentietoerental | 2.21 tr/min |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |