Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182215-A

  • ERIKS:11835813
  • Fabrikant:4054365373312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 329,41/ stukexcl. btw

€ 398,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
187 kN
Statisch draaggetal
236 kN
Referentietoerental
2.21 tr/min
Grenstoerental
3250 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig