€ 299,38/ stukexcl. btw
€ 362,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 181 kN |
Statisch draaggetal | 223 kN |
Referentietoerental | 2.34 tr/min |
Grenstoerental | 3450 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |