Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182214-A

  • ERIKS:11835811
  • Fabrikant:4047643174183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,38/ stukexcl. btw

€ 362,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
181 kN
Statisch draaggetal
223 kN
Referentietoerental
2.34 tr/min
Grenstoerental
3450 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig