Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182213-A-XL-C3

  • ERIKS:24027739
  • Fabrikant:4054366690289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 304,60/ stukexcl. btw

€ 368,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
198 kN
Statisch draaggetal
210 kN
Referentietoerental
2.48 tr/min
Grenstoerental
4200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig