€ 304,60/ stukexcl. btw
€ 368,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 198 kN |
Statisch draaggetal | 210 kN |
Referentietoerental | 2.48 tr/min |
Grenstoerental | 4200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |