€ 238,18/ stukexcl. btw
€ 288,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 169 kN |
Statisch draaggetal | 176 kN |
Referentietoerental | 2.55 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |