Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182211-A-XL-C3

  • ERIKS:11835807
  • Fabrikant:4012802072068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,02/ stukexcl. btw

€ 235,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
148 kN
Referentietoerental
2.7 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig