€ 150,23/ stukexcl. btw
€ 181,78incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 109 kN |
Statisch draaggetal | 111 kN |
Referentietoerental | 3 tr/min |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |