€ 124,01/ stukexcl. btw
€ 150,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 97 kN |
Statisch draaggetal | 91 kN |
Referentietoerental | 3.65 tr/min |
Grenstoerental | 6500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |