€ 121,27/ stukexcl. btw
€ 146,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 78 kN |
Referentietoerental | 4.25 tr/min |
Grenstoerental | 7400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |