Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182206-A-XL-C3

  • ERIKS:13261044
  • Fabrikant:4012802369366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,35/ stukexcl. btw

€ 133,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
4.55 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig