€ 110,35/ stukexcl. btw
€ 133,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 70 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 4.55 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |