€ 84,79/ stukexcl. btw
€ 102,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 51 kN |
Statisch draaggetal | 44.5 kN |
Referentietoerental | 5.5 tr/min |
Grenstoerental | 10300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |