€ 73,63/ stukexcl. btw
€ 89,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 45.5 kN |
Statisch draaggetal | 37 kN |
Referentietoerental | 6.5 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |