Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181896-E-TB-BR-C3

  • ERIKS:14181209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.456,38/ stukexcl. btw

€ 11.442,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
56 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig