Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181896-E-TB

  • ERIKS:24027728
  • Fabrikant:4047643141161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.596,50/ stukexcl. btw

€ 10.401,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
56 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
960 kN
Statisch draaggetal
1.97 kN
Referentietoerental
365 tr/min
Grenstoerental
560 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig