€ 7.254,81/ stukexcl. btw
€ 8.778,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1818 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 56 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 940 kN |
Statisch draaggetal | 1.89 kN |
Referentietoerental | 385 tr/min |
Grenstoerental | 580 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |