Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181888-E-BR-IR/T-CN/3L

  • ERIKS:14177408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.733,36/ stukexcl. btw

€ 9.357,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig