Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181884-E-BR-C3

  • ERIKS:14180638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.858,19/ stukexcl. btw

€ 8.298,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig