Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181884-E

  • ERIKS:24027719
  • Fabrikant:4012802461411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.234,32/ stukexcl. btw

€ 7.543,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
680 kN
Statisch draaggetal
1.42 kN
Referentietoerental
430 tr/min
Grenstoerental
650 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig