€ 5.169,05/ stukexcl. btw
€ 6.254,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1818 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 660 kN |
Statisch draaggetal | 1340 kN |
Referentietoerental | 470 tr/min |
Grenstoerental | 680 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |