Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181880-E-BR-C3

  • ERIKS:14177420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.685,83/ stukexcl. btw

€ 6.879,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig