Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181880-E

  • ERIKS:11669405
  • Fabrikant:4012802117080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.169,05/ stukexcl. btw

€ 6.254,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
660 kN
Statisch draaggetal
1.34 kN
Referentietoerental
470 tr/min
Grenstoerental
680 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig