Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181872-E

  • ERIKS:11669403
  • Fabrikant:4012802184969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.830,63/ stukexcl. btw

€ 4.635,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
500 kN
Statisch draaggetal
1.01 kN
Referentietoerental
530 tr/min
Grenstoerental
770 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig