Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181868-E

  • ERIKS:23526954
  • Fabrikant:4012802272628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.613,19/ stukexcl. btw

€ 4.371,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
485 kN
Statisch draaggetal
960 kN
Referentietoerental
570 tr/min
Grenstoerental
810 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig