Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181864-E

  • ERIKS:11669402
  • Fabrikant:4047643187848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.779,55/ stukexcl. btw

€ 3.363,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
470 kN
Statisch draaggetal
900 kN
Referentietoerental
620 tr/min
Grenstoerental
870 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig