Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181860-E-BR-C3

  • ERIKS:14177415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.660,47/ stukexcl. btw

€ 3.219,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig