Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181860-E

  • ERIKS:24027710
  • Fabrikant:4012802471366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.417,91/ stukexcl. btw

€ 2.925,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
455 kN
Statisch draaggetal
840 kN
Referentietoerental
680 tr/min
Grenstoerental
920 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig