Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181856-E

  • ERIKS:11669401
  • Fabrikant:4012802422627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.776,55/ stukexcl. btw

€ 2.149,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
33 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
355 kN
Statisch draaggetal
670 kN
Referentietoerental
730 tr/min
Grenstoerental
990 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig