Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181852-E-BR-C3

  • ERIKS:14177431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.542,75/ stukexcl. btw

€ 1.866,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
28 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig