€ 1.402,88/ stukexcl. btw
€ 1.697,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1818 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 275 kN |
Statisch draaggetal | 530 kN |
Referentietoerental | 790 tr/min |
Grenstoerental | 1080 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |