Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181848-E

  • ERIKS:11669399
  • Fabrikant:4012802275803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.162,52/ stukexcl. btw

€ 1.406,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
28 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
265 kN
Statisch draaggetal
490 kN
Referentietoerental
870 tr/min
Grenstoerental
1160 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig