Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181844-A-IR/T-CN/3L

  • ERIKS:14177021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.040,14/ stukexcl. btw

€ 1.258,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig