Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL181840-A

  • ERIKS:23525166
  • Fabrikant:4012802417265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 801,96/ stukexcl. btw

€ 970,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
178 kN
Statisch draaggetal
320 kN
Referentietoerental
1.04 tr/min
Grenstoerental
1420 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig