Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/950-E-TB

  • ERIKS:14181013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36.393,11/ stukexcl. btw

€ 44.035,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
950 mm
Buitendiameter
1150 mm
Breedte
90 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.55 kN
Statisch draaggetal
6.3 kN
Referentietoerental
146 tr/min
Grenstoerental
280 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig